Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.8 mm
- Plage de tailles19.0 mm, 8.0 mm
- Profondeur de la douilleStandard et profond
Détails
- Type de casBoîtier moulé par soufflage
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier allié
- Type de mesureMétrique; po/métrique
- Nombre de pièces29
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Type d’outilProfond; standard
- CUP_NON099575806926
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant