Motion
VP544R-5DZ1-03NA

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03NA

Soupape à champignon - 3/8 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09028713
N° MFRVP544R-5DZ1-03NA
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03NA

Soupape à champignon - 3/8 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09028713
N° MFRVP544R-5DZ1-03NA
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    281 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP544R-5DZ1-03NA VANNE
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté