Motion
SY5120-5DZD-C8-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZD-C8-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09029125
N° MFRSY5120-5DZD-C8-F2
Prix81.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZD-C8-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09029125
N° MFRSY5120-5DZD-C8-F2
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
Prix81.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5DZD-C8-F2 VANNE À SOLÉNOÏDE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon