Motion
9375
Ruban à mesurer, crochet double magnétique 7.5-Meter
N° D’ARTICLE MI09031717
N° MFR9375
Prix43.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer, crochet double magnétique 7.5-Meter
N° D’ARTICLE MI09031717
N° MFR9375
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
Votre prix43.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À MESURER 9375 , MAGNÉTIQUE 7.5-METER
  • Ruban à mesurer avec portée de 16-Foot (différent plus extension estimée de l’utilisateur typique) et un différenciateur 13-Foot (différent de 4 m)
  • Échelles métriques et impériales (SAE) non encombrées et faciles à lire à l’avant et à l’arrière du ruban
  • Le revêtement en nylon robuste et durable protège l’impression des lames et offre une durée de vie plus longue
  • Le frein de vitesse de rétraction contrôle la vitesse de la lame et protège les doigts contre le contact avec la lame
  • Échelle de mesure imprimée à l’avant et à l’arrière de la lame pour plus de polyvalence pour répondre à différents types de mesures
  • Le crochet double peut fixer le ruban adhésif à des éléments tels que des montants, des conduits, des tuyaux, etc. à l’avant ou à l’arrière de la lame pour mesurer avec l’une ou l’autre échelle de mesure
  • L’aimant puissant sur le crochet se fixe aux objets ferromagnétiques comme les goujons en acier, les portes, les panneaux, les conduits, etc. pour une mesure facile
  • Le boîtier résistant aux chocs est surmoulé avec une finition douce au toucher pour une excellente prise et résiste aux exigences du chantier
  • La pince de ceinture en métal maintient le ruban à mesurer en place sur les ceintures, les poches ou les pochettes
  • Trou d’attache intégré pour utilisation en hauteur