Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.25 po
- Longueur6.5 po
- Poids0.32 lb
- Largeur4 po
Details
- Type d’accessoirePièce de réparation
- À utiliser avecCoupe-câble à cliquet ACSR 63607 de Klein (Édition 2017 )
Aperçu
Description du fabricant
13127 JEU DE LAMES MOBILES POUR L’ÉDITION 2017
- Jeu de lames de rechange
- À utiliser avec le coupe-câble à cliquet ACSR 63607 (Édition 2017 ) de Klein
- Coupe jusqu’à 336 MCM ACSR, 400 MCM Cu et 600 MCM Al
- Lame en acier trempé pour une résistance et une tranchant durables
- L’ensemble comprend une lame de coupe mobile, une vis de point d’appui, un contre-écrou pour vis de point d’appui
- Consultez la liste des pièces de rechange du coupe-câble pour plus de détails
- Pour les versions fabriquées après 2017