Motion
1716-71
Poignée de mâchoire parallèle - Verrou, câble PEHD à 1.362-Inch
N° D’ARTICLE MI09031971
N° MFR1716-71
Prix1,385.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de mâchoire parallèle - Verrou, câble PEHD à 1.362-Inch
N° D’ARTICLE MI09031971
N° MFR1716-71
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
Prix1,385.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.925 po
  • Longueur
    13.05 po
  • Poids
    5.075 lb
  • Largeur
    6.975 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
1716-71 PRISE À MÂCHOIRES PARALLÈLES - VERROUILLAGE, HDPE W
  • Tire solidement le câble enduit de PEHD, communément appelé fil d’arbre
  • La surface innovante à haute adhérence adhère au câble sans endommager la gaine extérieure
  • La poignée de verrouillage maintient la mâchoire ouverte tout en utilisant une perche isolante pour placer la prise sur le câble
  • Tire les câbles de diamètres 0.625-Inch à 1.362-Inches (15.9 à 35.0 mm)
  • Charge maximale sécuritaire de 1814 kg (4,000-Pound kg)
  • La technologie de grains en carbure robuste résiste même aux conditions de chantier les plus difficiles
  • À ressort pour une utilisation à une main et une mise en place facile sur le conducteur
  • Les types de câbles en fil d’arbre courants comprennent le câble général, les systèmes aériens Hendrix®, le conducteur BLL rite lite et le câble couvert Southwire® S2
  • Hendrix® est une marque déposée de Marmon Utility, LLC
  • Southwire® est une marque déposée de Southwire Company, LLC