Motion
09443
ANNEAU DE LEVAGE 4000LB POIGNÉE CENTRALE 5/8 PO-11 X 1.03 CHAPE STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032626
N° MFR09443
Prix295.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANNEAU DE LEVAGE 4000LB POIGNÉE CENTRALE 5/8 PO-11 X 1.03 CHAPE STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032626
N° MFR09443
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
Prix295.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.7 lb
  • Limite de charge de travail
    4000 lb

Détails

  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886612481
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE LEVAGE 09443 , POIGNÉE CENTRALE 4000LB
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté