Motion
09488
ANNEAU DE LEVAGE 13500KG À POIGNÉE CENTRALE M48-5 X 79 CHAPE STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032637
N° MFR09488
Prix1,744.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANNEAU DE LEVAGE 13500KG À POIGNÉE CENTRALE M48-5 X 79 CHAPE STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032637
N° MFR09488
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
Prix1,744.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    37.038 lb
  • Limite de charge de travail
    13500 kg

Détails

  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886640859
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE LEVAGE 09488 , POIGNÉE CENTRALE 13500KG
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté