Motion
23935
ANNEAU DE PALAN, FORGÉ 30000LB , 2-4 1/2 x 2.96
N° D’ARTICLE MI09032678
N° MFR23935
Prix1,276.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANNEAU DE PALAN, FORGÉ 30000LB , 2-4 1/2 x 2.96
N° D’ARTICLE MI09032678
N° MFR23935
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
Prix1,276.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    43.8 lb
  • Limite de charge de travail
    30000 lb

Détails

  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886641580
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE LEVAGE 23935 , FORGÉ 30000LB , 2-4
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Les clients ont également acheté