Motion
10TQSDX1

LIFT-ALL
10TQSDX1

PROTÈGE-BORDURE FLEXIBLE PLUS PROTECTION TUBULAIRE CONTRE LES COUPURES MANCHON RAPIDE 10 PO X 1-FT
N° D’ARTICLE MI09032928
N° MFR10TQSDX1
Prix111.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
10TQSDX1

PROTÈGE-BORDURE FLEXIBLE PLUS PROTECTION TUBULAIRE CONTRE LES COUPURES MANCHON RAPIDE 10 PO X 1-FT
N° D’ARTICLE MI09032928
N° MFR10TQSDX1
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
Votre prix111.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    1 pi
  • Poids
    1.11 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    Tube Flex Plus.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886423728
  • Matériel
    POLYESTER, DYNÉEMA
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886746056
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
10TQSDX1 DÉFENSEUR DE BORD FLEX PLUS
  • La technologie brevetée offre une protection contre les coupures.
  • Convient aux applications de manipulation de bobines.
  • Se conforme aux bords droits, courbés et non uniformes.
  • Ce tampon tubulaire est bien adapté à une utilisation avec des élingues rondes et offre une protection uniforme contre les coupures autour de l’extérieur du corps de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good