Motion
12SGGW10X10

LIFT-ALL
12SGGW10X10

Élingue à chaîne en acier allié - Capuchon poids 15000 lb, 1 pied, ACIER, grade 100
N° D’ARTICLE MI09036451
N° MFR12SGGW10X10
Prix731.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12SGGW10X10

Élingue à chaîne en acier allié - Capuchon poids 15000 lb, 1 pied, ACIER, grade 100
N° D’ARTICLE MI09036451
N° MFR12SGGW10X10
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
Prix731.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.4430 po
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    30.2 lb

Détails

  • Capacité
    15000 lb
  • Qualité chaîne
    Grade 100
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Type de matériel
    Crochet à élingue
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de jambes
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Type d’élingue
    Réglable
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    15000 lb
  • Capacité de poids de l'élingue
    15000 lb
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
12SGGW10X10 1/2 po SGG X 10 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté