Motion
12T212X19

LIFT-ALL
12T212X19

ÉLINGUE À MAILLES TRI/TRI 12GAWIRE DE 12 PO X 19 PI
N° D’ARTICLE MI09036866
N° MFR12T212X19
Prix4,293.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12T212X19

ÉLINGUE À MAILLES TRI/TRI 12GAWIRE DE 12 PO X 19 PI
N° D’ARTICLE MI09036866
N° MFR12T212X19
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
Prix4,293.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    19 pi
  • Poids
    153.6 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    19200 lb
  • Capacité du collier
    9600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886684563
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    9600 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les treillis métalliques
  • CUP_NON
    697886684563
  • Capacité verticale 90
    9600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
12T212X19 12" X 19 PI TRI/TRI 12GAWIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté