Motion
1637EEX11

LIFT-ALL
1637EEX11

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALIQUE ŒIL À ŒIL PERMALOC CÂBLE DOMESTIQUE 6X37 IWRC 1 PO X 11 PI
N° D’ARTICLE MI09038082
N° MFR1637EEX11
Prix453.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1637EEX11

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALIQUE ŒIL À ŒIL PERMALOC CÂBLE DOMESTIQUE 6X37 IWRC 1 PO X 11 PI
N° D’ARTICLE MI09038082
N° MFR1637EEX11
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
Prix453.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    29.045 lb
  • Limite de charge de travail
    19600 lb

Détails

  • Capacité du panier
    40000 lb
  • Capacité du collier
    14400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886696856
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
1637EEX11 1 PO X 11 PI E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté