Motion
1SEW8X4

LIFT-ALL
1SEW8X4

PANIER SANS FIN SOUDÉ SIMPLE DE 1 PO SE X 4 PI AVEC ÉLINGUE À CHAÎNE G80 OBLONGUE
N° D’ARTICLE MI09039097
N° MFR1SEW8X4
Prix3,343.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1SEW8X4

PANIER SANS FIN SOUDÉ SIMPLE DE 1 PO SE X 4 PI AVEC ÉLINGUE À CHAÎNE G80 OBLONGUE
N° D’ARTICLE MI09039097
N° MFR1SEW8X4
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
Prix3,343.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    107.2 lb

Détails

  • Capacité
    47700 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
1SEW8X4 1 PO SE X 4 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté