Motion
1SPAS
ARBRES DOMESTIQUES - 1.0000 po, capacité de 10 tonnes, matériau en ACIER, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI09039324
N° MFR1SPAS
Prix93.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARBRES DOMESTIQUES - 1.0000 po, capacité de 10 tonnes, matériau en ACIER, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI09039324
N° MFR1SPAS
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
Votre prix93.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.1250 po
  • Diamètre de l’œil
    1.2200 po
  • Longueur intérieure de la manille
    3.7500 po
  • Largeur de manille intérieure
    2.5200 po
  • Largeur intérieure
    1.7200 po
  • Diamètre de la broche
    1.1300 po
  • Taille de la manille
    1.0000 po
  • Poids
    5 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.7200 po
  • Limite de charge de travail
    10 tonnes

Détails

  • Couleur
    ARGENT/ORANGE
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    ACIER
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Délai de commande
    10
  • Type de colis
    Boîte
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271F
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    CHOCLES DOMESTIQUES
  • CUP_NON
    697886639426
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    10 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
SPAS GALVANISÉS AU CARBONE 1SPAS DE 1 PO
  • Codes WLL et de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Tiges trempées et trempées en alliage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté