Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue2 pi
- Poids5.17 lb
- Largeur20 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageTube Flex Plus.png
- Numéro CUP du fabricant697886424046
- MatérielPOLYESTER, DYNÉEMA
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886739843
- GarantieGarantie
Aperçu
- La technologie brevetée offre une protection contre les coupures.
- Convient aux applications de manipulation de bobines.
- Se conforme aux bords droits, courbés et non uniformes.
- Ce tampon tubulaire est bien adapté à une utilisation avec des élingues rondes et offre une protection uniforme contre les coupures autour de l’extérieur du corps de l’élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire