Motion
22TQSNX18IN

LIFT-ALL
22TQSNX18IN

22TQSN 22" X 1' 6" 103" 1600 MANCHON RAPIDE POUR WEBMESTRE TUBULAIRE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09039724
N° MFR22TQSNX18IN
Prix142.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
22TQSNX18IN

22TQSN 22" X 1' 6" 103" 1600 MANCHON RAPIDE POUR WEBMESTRE TUBULAIRE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09039724
N° MFR22TQSNX18IN
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
Prix142.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    1.5 pi
  • Poids
    2.58 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    TQS Nylon.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886714185
  • Matériel
    NYLON
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886714185
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
22TQSNX18IN 22TQSN 22" X 1' 6" NYLON
  • Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
  • La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
  • Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
  • Le matériau de sangle en nylon Webmaster 1600 offre une protection plus mince et plus flexible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté