Motion
2637TTX20

LIFT-ALL
2637TTX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 6X37 IWRC 2 PO X 20 PI
N° D’ARTICLE MI09039863
N° MFR2637TTX20
Prix4,493.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
2637TTX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 6X37 IWRC 2 PO X 20 PI
N° D’ARTICLE MI09039863
N° MFR2637TTX20
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
Prix4,493.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Poids
    218.005 lb
  • Limite de charge de travail
    74000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    146000 lb
  • Capacité du collier
    56000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886715656
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
2637TTX20 2" X 20 FT T/T 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon