Motion
34FIEEX8

LIFT-ALL
34FIEEX8

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D'IMPORTATION PERMALOC 3/4 PO X 8 PI E/E 6X19 FC
N° D’ARTICLE MI09041073
N° MFR34FIEEX8
Prix130.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34FIEEX8

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D'IMPORTATION PERMALOC 3/4 PO X 8 PI E/E 6X19 FC
N° D’ARTICLE MI09041073
N° MFR34FIEEX8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    13.72 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    17600 lb
  • Capacité du collier
    6600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886728489
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    8800 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    17600 lb
  • CUP_NON
    697886728489
  • Capacité verticale 90
    8800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
34FIEEX8 3/4 po X 8 pi E/E 6X19 FC
  • Câble métallique importé de qualité 6X19 FC.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Les clients ont également acheté