Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po
- Longueur de l’élingue18 pi
- Poids4.6656 lb
Détails
- Capacité du panier 905400 lb
- Capacité du collier2000 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886742584
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture2600 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture5200 lb
- CUP_NON697886742584
- Capacité verticale 902600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Épissure à œil de fleur pour une terminaison sûre.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble d’aéronef galvanisé (GAC) importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation