Motion
58ENX5

LIFT-ALL
58ENX5

5/8" X 5 FT CIRF 6X19 PERMALOC DOMESTIC WIRE ROPE SLING
N° D’ARTICLE MI09046157
N° MFR58ENX5
Prix150.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
58ENX5

5/8" X 5 FT CIRF 6X19 PERMALOC DOMESTIC WIRE ROPE SLING
N° D’ARTICLE MI09046157
N° MFR58ENX5
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
Prix150.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    4.1976 lb
  • Limite de charge de travail
    12200 lb

Détails

  • Capacité du panier
    24000 lb
  • Capacité du collier
    8600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886779962
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
58ENX5 5/8 PO X 5 PI CIRF 6X19 PERMALOC
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté