Motion
60109X12

LIFT-ALL
60109X12

CROCHET EN U DE 1 PO X 12 PI, ATTACHE EN POLY À 1K BRASSÉES AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI09047779
N° MFR60109X12
Prix25.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
60109X12

CROCHET EN U DE 1 PO X 12 PI, ATTACHE EN POLY À 1K BRASSÉES AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI09047779
N° MFR60109X12
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
Votre prix25.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Largeur de la sangle
    1 po
  • Poids
    0.8 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886796327
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    330 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    3FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    1000 lb
  • CUP_NON
    697886796327
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET EN U DE 60109X12 1 PO X 12 PI, 1K BRASSÉES
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon