Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue25 pi
- Poids2.1 lb
- Largeur2 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886800307
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture800 lb
- Classe de produits9Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de la sangle logistique
- Ajout suggéré4FQSP
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture2500 lb
- CUP_NON697886800307
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle flexible se conforme à la charge pour un meilleur contrôle.
- Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
- La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
- Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire