Motion
60805X28

LIFT-ALL
60805X28

ATTACHE EN POLY AVEC CÂLIN À CHARGE E-TRACK DE 2 PO X 28 PI AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI09048184
N° MFR60805X28
Prix61.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
60805X28

ATTACHE EN POLY AVEC CÂLIN À CHARGE E-TRACK DE 2 PO X 28 PI AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI09048184
N° MFR60805X28
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
Prix61.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886800321
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    800 lb
  • Classe de produits
    9Q
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de la sangle logistique
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2500 lb
  • CUP_NON
    697886800321
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE E-TRACK DE 60805X28 2 PO X 28 PI
  • La sangle flexible se conforme à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté