Motion
916637TTX4

LIFT-ALL
916637TTX4

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 6X37 IWRC 9/16 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI09053145
N° MFR916637TTX4
Prix108.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
916637TTX4

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 6X37 IWRC 9/16 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI09053145
N° MFR916637TTX4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/16 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    3.953 lb
  • Limite de charge de travail
    6400 lb

Détails

  • Capacité du panier
    12800 lb
  • Capacité du collier
    4800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886850456
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
916637TTX4 9/16" X 4 FT T/T 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon