Motion
916ENX12

LIFT-ALL
916ENX12

9/16" X 12 FT CIRF 6X19 PERMALOC DOMESTIC WIRE ROPE SLING
N° D’ARTICLE MI09053180
N° MFR916ENX12
Price$191.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
916ENX12

9/16" X 12 FT CIRF 6X19 PERMALOC DOMESTIC WIRE ROPE SLING
N° D’ARTICLE MI09053180
N° MFR916ENX12
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
Price$191.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/16 po
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    7.5697 lb
  • Limite de charge de travail
    10000 lb

Details

  • Capacité du panier
    20000 lb
  • Capacité du collier
    7000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886850852
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
916ENX12 9/16 po X 12 pi CIRF 6X19
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Les clients ont également acheté