Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue12 pi
- Poids38.4 lb
Détails
- Capacité du panier 9085600 lb
- Capacité du collier34200 lb
- CouleurBLANC
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886870072
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture42800 lb
- Classe de produits4L
- CUP_NON697886870072
- Capacité verticale 9042800 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La construction tressée offre une sécurité spécialement conçue.
- Léger et plus flexible que les élingues à chaîne.
- Peut être retourné à Lift-All pour le démontage, l'inspection et le réétiquetage en tant qu'élingues individuelles.
- Facile à transporter et à porter avec un capuchon.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation