Motion
BSEN30X18IN

LIFT-ALL
BSEN30X18IN

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX NOIRE DE 1 PI 6 PO
N° D’ARTICLE MI09055171
N° MFRBSEN30X18IN
Prix16.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
BSEN30X18IN

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX NOIRE DE 1 PI 6 PO
N° D’ARTICLE MI09055171
N° MFRBSEN30X18IN
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
Prix16.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.3 lb
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Capacité du panier
    5200 lb
  • Capacité
    2600 lb
  • Capacité du collier
    2100 lb
  • Couleur
    NOIR
  • Matériel
    POLYESTER
  • Type de colis
    Enveloppe de freinte
  • Type
    ÉTAGÈRES
  • CUP_NON
    697886870355

Aperçu

Description du fabricant
BSEN30X18IN EMBOUT DE SCÈNE NOIR 1 PI 6 PO
  • Léger et discret Idéal pour la suspension du son de scène et de l’équipement d’éclairage Le matériau de la manche noire se fond dans l’environnement Étiquette d’identification de capacité à code de couleur
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon