Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue4 pi
- Poids135 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886870553
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture3000 lb
- CUP_NON697886870553
- Capacité verticale 903000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Meilleur faisceau pour les applications à faible dégagement.
- Écarts fixes.
- La moitié de l’écart 2 est 1.
- Les crochets de barre pliés permettent d’utiliser des élingues d’une largeur de 2 po
- 1 jeu pour 3 pi et 4 pi
- 2 jeux pour les étalages de 6 pi à 12 pi.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation