Spécifications
Dimensions
- Poids4.3 lb
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886639518
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture500 lb
- Classe de produits3Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886639518
- Capacité verticale 90500 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conçu pour soulever en toute sécurité les refroidisseurs d’eau de 3, 5 ou 10 gallons.
- Trois pattes de levage maintiennent fermement le refroidisseur et le couvercle.
- Capacité nominale : 500 lb
- Les boucles sur les deux bandes de ventre permettent un gréement facile, un ajustement serré et une connexion rapide.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation