Motion
EE1808NTX4

LIFT-ALL
EE1808NTX4

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1600 À YEUX TORSADÉS 1-PLY 8 PO X 4 PI E/E
N° D’ARTICLE MI09058711
N° MFREE1808NTX4
Prix150.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1808NTX4

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1600 À YEUX TORSADÉS 1-PLY 8 PO X 4 PI E/E
N° D’ARTICLE MI09058711
N° MFREE1808NTX4
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
Prix150.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    20 po
  • Global Longueur  
    4 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    12800 lb
  • Web Largeur  
    8 po
  • Poids
    4.48 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    25600 lb
  • Capacité du collier
    10200 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Numéro CUP du fabricant
    697886904456
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    12800 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    10200 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    12800 lb
  • Décapage
    Bord bleu argenté avec marqueurs de limite de dommages sur les bords (Edl) et bande centrale, jaune sans bande centrale
  • CUP_NON
    697886904456
  • Capacité verticale 90
    12800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1808NTX4 8 PO X 4 PI E/E 1-PLY TORSADÉE
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté