Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux24 po
- Global Longueur27 pi
- Global Épaisseur5/32 po
- Longueur de l’élingue27 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue16000 lb
- Web Largeur10 po
- Largeur10.0000 po
Détails
- Capacité du panier 9032000 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier12800 lb
- CouleurJaune
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilŒil plat
- MatérielPolyester
- Nombre de Web Plies1
- Plies1
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue12800 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue16000 lb
- DécapageBord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
- CUP_NON697886905385
- Capacité verticale 9016000 lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire