Motion
EE1810TFX30

LIFT-ALL
EE1810TFX30

EE1810TFX30
N° D’ARTICLE MI09058914
N° MFREE1810TFX30
Prix638.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1810TFX30

EE1810TFX30
N° D’ARTICLE MI09058914
N° MFREE1810TFX30
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
Prix638.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    24 po
  • Global Longueur  
    30 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    16000 lb
  • Web Largeur  
    10 po
  • Largeur
    10.0000 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    32000 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    12800 lb
  • Couleur
    Argent
  • Couleur de la rayure Edge
    Bleu
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    ASME B30.9 | WSTDA
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    12800 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    16000 lb
  • Décapage
    Bord bleu argenté avec marqueurs de limite de dommages sur les bords (Edl) et bande centrale
  • Capacité verticale 90
    16000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EE1810TFX30 10 PO X 30 PI E/E 1-PLY PLAT

Les clients ont également acheté