Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux10 po
- Global Longueur19 pi
- Global Épaisseur3/16 po
- Longueur de l’élingue19 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue4000 lb
- Web Largeur2 po
- Poids3.54 lb
- Largeur2 po
Détails
- Capacité du panier 908000 lb
- Couleur de la bande centraleNoir
- Capacité du collier3200 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilŒil plat
- MatérielNYLON
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue3200 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue4000 lb
- DécapageJaune avec une bande centrale noire
- CUP_NON697886908706
- Capacité verticale 904000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Les fibres résistantes à l’abrasion couvrent les faces et les bords pour une durée de vie accrue de l’élingue.
- Offert en deux classes de résistance.
- La sangle rayée aide à identifier la capacité appropriée.
- Le système d’avertissement de fil rouge facilite le processus d’inspection.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire