Motion
EE2802DITX27

LIFT-ALL
EE2802DITX27

CORDURA À YEUX PLATS ET CONIQUES 2-PLY 2" X 27' E/E ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 DE BEARING POINT WEBMASTER
N° D’ARTICLE MI09059762
N° MFREE2802DITX27
Prix118.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2802DITX27

CORDURA À YEUX PLATS ET CONIQUES 2-PLY 2" X 27' E/E ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 DE BEARING POINT WEBMASTER
N° D’ARTICLE MI09059762
N° MFREE2802DITX27
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
Prix118.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    10 po
  • Global Longueur  
    27 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    6400 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    6.64 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Point de roulement enveloppé
  • Numéro CUP du fabricant
    697886914844
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    5000 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    6400 lb
  • Décapage
    Bord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
  • CUP_NON
    697886914844
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2802DITX27 2" X 27' E/E 2-PLY PLAT ET
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté