Motion
EE2812DTX30

LIFT-ALL
EE2812DTX30

12 PO X 30 PI E/E 2-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09061412
N° MFREE2812DTX30
Prix1,299.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2812DTX30

12 PO X 30 PI E/E 2-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09061412
N° MFREE2812DTX30
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
Prix1,299.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    24 po
  • Global Longueur  
    30 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    26900 lb
  • Web Largeur  
    12 po
  • Largeur
    12.0000 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    53800 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    21500 lb
  • Couleur
    Jaune
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Yeux torsadés
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    ASME B30.9 | WSTDA
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    21500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    26900 lb
  • Décapage
    Bord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
  • CUP_NON
    697886930745
  • Capacité verticale 90
    26900 lb

Aperçu

Description du fabricant
EE2812DTX30 12 po X 30 pi E/E 2-PLY

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon