Motion
EE3802TTX9

LIFT-ALL
EE3802TTX9

2" X 9 FT E/E 3-PLY TWISTED EYES TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09061864
N° MFREE3802TTX9
Prix93.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3802TTX9

2" X 9 FT E/E 3-PLY TWISTED EYES TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09061864
N° MFREE3802TTX9
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
Prix93.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    10 po
  • Global Longueur  
    9 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    8300 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    3.72 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    16600 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    6600 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur de la rayure Edge
    Bleu
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Yeux torsadés
  • Numéro CUP du fabricant
    697886935375
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8300 lb
  • Nombre de Web Plies
    3
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    6600 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    8300 lb
  • Décapage
    Bord bleu argenté avec marqueurs de limite de dommages sur les bords (Edl) et bande centrale
  • CUP_NON
    697886935375
  • Capacité verticale 90
    8300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3802TTX9 2" X 9 FT E/E 3-PLY TORSADÉS
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté