Motion
EE3812TTX27

LIFT-ALL
EE3812TTX27

12" X 27 FT E/E 3-PLY TWISTED EYES TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09062728
N° MFREE3812TTX27
Prix2,035.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3812TTX27

12" X 27 FT E/E 3-PLY TWISTED EYES TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09062728
N° MFREE3812TTX27
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
Prix2,035.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Poids
    73.33 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    88000 lb
  • Capacité du collier
    35200 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886944162
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    44000 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886944162
  • Capacité verticale 90
    44000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3812TTX27 12" X 27 FT E/E 3-PLY
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté