Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue26 pi
- Poids28.014 lb
- Largeur4 po
Details
- Capacité du collier15800 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886949969
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture19800 lb
- Plies4
- Classe de produits0U
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Ajout suggéré4FQSP
- CUP_NON697886949969
- Capacité verticale 9019800 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
EE4804NFX26 4" X 26 FT E/E 4-PLY PLAT
- La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature