Motion
EE4804NFX27

LIFT-ALL
EE4804NFX27

ÉLINGUE EN NYLON 1600 POUR WEBMESTRE À 4-PLY, 4 PO X 27 PI, E/E
N° D’ARTICLE MI09063278
N° MFREE4804NFX27
Prix522.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4804NFX27

ÉLINGUE EN NYLON 1600 POUR WEBMESTRE À 4-PLY, 4 PO X 27 PI, E/E
N° D’ARTICLE MI09063278
N° MFREE4804NFX27
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
Prix522.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Poids
    29.066 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du collier
    15800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886949976
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    19800 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • CUP_NON
    697886949976
  • Capacité verticale 90
    19800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4804NFX27 4" X 27 FT E/E 4-PLY PLAT
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon