Motion
EN1802NX14

LIFT-ALL
EN1802NX14

ÉLINGUE EN 2NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 14 PO X 1600PI
N° D’ARTICLE MI09064433
N° MFREN1802NX14
Prix64.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1802NX14

ÉLINGUE EN 2NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 14 PO X 1600PI
N° D’ARTICLE MI09064433
N° MFREN1802NX14
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
Prix64.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Poids
    3.44 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886134860
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    s.o. lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • CUP_NON
    697886134860
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1802NX14 2" X 14' EXTENDLESS 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté