Motion
EN2810NX10

LIFT-ALL
EN2810NX10

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1600 2-PLY SANS FIN POUR WEBMESTRE 10 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09065767
N° MFREN2810NX10
Prix734.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN2810NX10

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1600 2-PLY SANS FIN POUR WEBMESTRE 10 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09065767
N° MFREN2810NX10
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
Prix734.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    24.97 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    67200 lb
  • Capacité du collier
    26800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886972011
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    33600 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886972011
  • Capacité verticale 90
    33600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN2810NX10 10 PO X 10 PI INFINI 2-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté