Spécifications
Dimensions
- Poids390 lb
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886978570
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture1-TON
- CUP_NON697886978570
- Capacité verticale 901-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
HAUTEUR RÉGLABLE EN ALUMINIUM KA90-1-7/10
- La conception équilibrée permet un roulement facile, même sous charge.
- Construction simple à boulonner ensemble.
- Comprend quatre roulettes pivotantes enduites de poly.
- Hauteur réglable vers le bas à partir du maximum par incréments de 1 pi.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature