Motion
KEN100KX70

LIFT-ALL
KEN100KX70

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN100K X 70 PI
N° D’ARTICLE MI09066531
N° MFRKEN100KX70
Prix21,695.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
KEN100KX70

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN100K X 70 PI
N° D’ARTICLE MI09066531
N° MFRKEN100KX70
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
Prix21,695.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    70 pi
  • Poids
    94.85 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    200000 lb
  • Capacité du collier
    80000 lb
  • Couleur
    ORANGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886978983
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    100000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Keyflex
  • CUP_NON
    697886978983
  • Capacité verticale 90
    100000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
KEN100KX70 KEN100K X 70 PI ORANGE
  • Fabriqué avec des fibres aramides légères et très résistantes.
  • Élingue de poids le plus bas selon la capacité nominale.
  • Les fils aramides à noyau indépendant s’étouffent fermement, mais se relâchent facilement après l’utilisation.
  • S’adapte à la forme de la charge pour une prise solide et une surface de charge égratignée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good