Motion
KEN150KX58

LIFT-ALL
KEN150KX58

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN150K X 58 PI
N° D’ARTICLE MI09066610
N° MFRKEN150KX58
Prix26,786.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
KEN150KX58

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN150K X 58 PI
N° D’ARTICLE MI09066610
N° MFRKEN150KX58
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
Prix26,786.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    58 pi
  • Poids
    113.39 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    300000 lb
  • Capacité du collier
    120000 lb
  • Couleur
    ORANGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886979775
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    150000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Keyflex
  • CUP_NON
    697886979775
  • Capacité verticale 90
    150000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
KEN150KX58 KEN150K X 58 PI ORANGE
  • Fabriqué avec des fibres aramides légères et très résistantes.
  • Élingue de poids le plus bas selon la capacité nominale.
  • Les fils aramides à noyau indépendant s’étouffent fermement, mais se relâchent facilement après l’utilisation.
  • S’adapte à la forme de la charge pour une prise solide et une surface de charge égratignée.

You May Also Like