Motion
TC1606NX30

LIFT-ALL
TC1606NX30

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON TRI/CHO 1-PLY 6 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09070655
N° MFRTC1606NX30
Prix1,201.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TC1606NX30

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON TRI/CHO 1-PLY 6 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09070655
N° MFRTC1606NX30
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
Prix1,201.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    26.8405 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    NYLON
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886320515
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TC1606NX30 6" X 30' TRI/CHO 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Le traitement jaune résiste à l’abrasion
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté