Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue20 pi
- Poids6.2 lb
- Largeur3 po
Détails
- Capacité du collier1900 lb
- CouleurARGENT AVEC BORDURE BLEUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielPOLYESTER
- Plies1
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886338978
- GarantieGarantie
Aperçu
- Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service
- L'outil de marqueur EDL simplifie le processus d'inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d'économiser de l'argent
- Le bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, en gardant intacte l’intérieur de l’élingue sans compromettre sa résistance
- Raccords en alliage d’acier avec revêtement en poudre pour empêcher la rouille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire