Motion
TE60513X21

LIFT-ALL
TE60513X21

CROCHET EN U DE 2 PO X 21 PI, ARRIMAGE À 5K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09073263
N° MFRTE60513X21
Prix80.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE60513X21

CROCHET EN U DE 2 PO X 21 PI, ARRIMAGE À 5K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09073263
N° MFRTE60513X21
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
Prix80.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    4.2 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886346577
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5000 lb
  • CUP_NON
    697886346577
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET EN U DE TE60513X21 2 PO X 21 PI, 5K BRASSÉES
  • Sangle TUFF-EDGE® utilisée pour la résistance à l’abrasion et une durée de vie plus longue.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté