Motion
TE61213X10

LIFT-ALL
TE61213X10

COURROIE D’ARRIMAGE DE TREUIL À ANCRAGE DE CHAÎNE DE 4 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09073714
N° MFRTE61213X10
Prix96.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE61213X10

COURROIE D’ARRIMAGE DE TREUIL À ANCRAGE DE CHAÎNE DE 4 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09073714
N° MFRTE61213X10
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
Prix96.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    3.6 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886351069
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886351069
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE DE CHAÎNE TE61213X10 4 PO X 10 PI
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté