Motion
TE61225X13

LIFT-ALL
TE61225X13

COURROIE DE TREUIL D’ARRIMAGE À ATTACHE AUTOAGRIPPANTE AVEC CROCHET EN U DE 4 PO X 13 PI
N° D’ARTICLE MI09073821
N° MFRTE61225X13
Prix71.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE61225X13

COURROIE DE TREUIL D’ARRIMAGE À ATTACHE AUTOAGRIPPANTE AVEC CROCHET EN U DE 4 PO X 13 PI
N° D’ARTICLE MI09073821
N° MFRTE61225X13

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    13 pi
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886352134
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886352134
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE À CROCHET EN U DE TE61225X13 4 PO X 13 PI
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge.

You May Also Like

Les clients ont également acheté